Batteriborehammer med SDS plus GBH 18V-26 F, med 2 x 5,0 Ah Li-Ion batteri, L-BOXX

Art.-nr.: 0611910007
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0611910007
EAN/GTIN 3165140903547
Producentnummer 0611910007
L-nummer L00590 892

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri borehammer med SDS plus GBH 18V-26 F, GBH 18V-26 F Professional med hurtigudløsende borepatron er den allround-skrubber i Bosch SDS plus ledningsfri borehammer-segmentet og er derfor velegnet til daglig brug
  • Den ekstra GDE 18V-16 professionelle støvsuger kan kombineres med borehammer og tilbyder en selvstændig HEPA-støvløsning for maksimal mobilitet
  • borehammer har også tilbageslagskontrol og elektronisk præcisionsstyring for bedre håndtering og øget brugerbeskyttelse
  • Den kraftige motor leverer 2,6 joule slagenergi og høj slitagekraft
  • Denne elværktøj er velegnet til boring og mejsling i beton, murværk, træ og metal
  • Den er kompatibel med forskelligt systemtilbehør til støvudsugning og med alle Bosch Professional 18V batterier og opladere
  • Derudover har GBH 18V-26 F PROFESSIONAL forskellige ekstrafunktioner som f.eks
  • konstant hastighed, børsteløs motor, elektronisk motorbeskyttelse samt LED-lys, overbelastningskobling, variabel omdrejningstal, Vario-lås og vibrationsstyring

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 5,0 Ah
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Bore-Ø i beton med borehammer: 4 - 26 mm
  • Vægt inkl. batteri: 3,6 kg
  • Max. Boringsdiameter i metal: 13 mm
  • Max. Bor Ø træ: 30 mm
  • Nominel hastighed: 0 - 980 min-1
  • Optimalt anvendelsesområde i beton med borehammer: 8 - 16 mm
  • Slagenergi (i henhold til EPTA 05/2016): 2,6 J
  • Slaghastighed ved nominel hastighed: 0 - 4350 bpm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [hammerboring i beton]: 15. 2 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [mejsel i beton]: 9,6 m/s²
  • Usikkerhed K [hammerboring i beton]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [mejsel i beton]: 1,5 m/s²
  • Værktøjets dimensioner (længde): 364 mm
  • Værktøjsholder: SDS plus

Leveringsomfang:

  • Ekstra håndtag
  • Dybdestop 210 mm
  • Snaplader GAL 1880 CV
  • Maskintørklæde
  • Snapladeborepatron 13 mm
  • Udtagelig borepatron SDS plus
  • 2 x genopladeligt batteri GBA 18V 5.0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX-indsats til værktøj

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør