Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 18V-28, Solo version, i papæske

Art.-nr.: 06019H4100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bohrschrauber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019H4100
EAN/GTIN 3165140940757
Producentnummer 06019H4100
L-nummer L00590 605

Betegnelse

Beskrivelse:

Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 18V-28, den ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 18V-28 Professional er den professionelle leverandør af 18 V klassen fra Bosch
  • Det hårde moment på 63 Nm sikrer professionel ydeevne
  • elværktøj er udstyret med en 13 mm solid borepatron af metal for reduceret slitage, hvilket gør den meget holdbar og holdbar
  • Derudover giver det kompakte ergonomiske design mulighed for komfortabelt arbejde
  • Denne elværktøj er designet til boring i træ med en maksimal diameter på 38 mm, i stål op til 13 mm og til skruediametre op til 8 mm
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 18-V-batterier og -ladere
  • GSR 18V-28 Professional har også 2 gear, automatisk lås, elektronisk cellebeskyttelse og en litiumbatteri

Egenskab:

  • Volumen: 9,585 dm3
  • Bruttovægt: 1,821 kg
  • Vægt ekskl Batteripakke: 1,2 kg
  • Nettovægt: 1,2 kg
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 2,5 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Tomgangshastighed (1. Gear / 2. Redskaber): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Tomgangshastighed, 1. Gear, indtil: 500 min-1
  • Tomgangshastighed, 2. Gear, indtil: 1900 min-1
  • Målsætningsbredde: 269 mm
  • Højdemål: 111 mm
  • Målsætningslængde: 321 mm
  • Spændeområde for borepatron, maks.: 13 mm
  • Spændeområde for borepatron, min.: 1,5 mm
  • Spændeområde for borepatron, min./maks.: 1,5 / 13 mm
  • Træboring Ø, maks.: 38 mm
  • Boring Ø stål, maks.: 13 mm
  • Skrue Ø, maks.: 8 mm
  • Værktøjsmål (højde): 204 mm
  • drejningsmoment (hårdt): 63 Nm
  • drejningsmoment (blødt): 28 Nm
  • Drejningsmoment (blødt/hårdt/maks.): 28/63/- Nm
  • Batterispænding: 18,0 V
  • Batteritype: Litium-ioner
  • Drejningsmomentniveauer: 20/+1
  • Drejningsmomentniveauer (standard): 20
  • Drejningsmomentniveauer (yderligere): 1