Akku-slagbore-/skruemaskine 12V 12V-15

Art.-nr.: 06019B690K
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06019B690K
EAN/GTIN 4059952563923
Producentnummer 06019B690K
L-nummer L00590 1243

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri slagboremaskine/skruetrækker GSB 12V-15, den ledningsfri bore-/skruemaskine GSB 12V-15 Professional med slagboremaskine giver en balance mellem effekt og størrelse i 12 V klassen fra Bosch
  • Med et hårdt moment på 30 Nm og 0-1,300 o/min
  • tilbyder bore-/skruemaskinen en ideel kombination af effekt og lille størrelse
  • Det kompakte design giver optimal håndtering og er ideelt til arbejde over hovedet og under trange pladsforhold
  • Overbelastning, overophedning og dyb afladning forhindres af boreskruens elektroniske cellebeskyttelse
  • Denne slagbors funktion er designet til boring i træ med en maksimal diameter på 19 mm, i stål og murværk op til 10 mm og til skruediametre op til 7 mm
  • Enheden er kompatibel med alle Bosch Professional 12-volt batterier og opladere
  • GSB 12V-15 Professional har også 2 gear, automatisk lås, indikator for opladningsniveau, elektronisk motorbeskyttelse og litium-ion-teknologi

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2,0 Ah
  • Batterispænding: 12,0 V
  • Batteritype: Lithium-ion
  • Borepatronens spændeområde, min./max.: 1 / 10 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 19 mm
  • Bore-Ø murværk, max. : 10 mm
  • Bore-Ø stål, max.: 10 mm
  • Moment (blødt/hårdt/maks.): 15/30/- Nm
  • Momenttrin: 20+1
  • Spændingsområde, max.: 10,0 mm
  • Spændingsområde, min.: 1,0 mm
  • Indgrebshastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 380 / 0,0 o/min. Gear): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Slagfrekvens, max.: 19500 bpm
  • Skrue Ø, max.: 7 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [slagboring i murværk]: 1. 5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skruer]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 2,5 m/s²
  • Usikkerhed K [slagboring i murværk]: 10,5 m/s²
  • Usikkerhed K [skruer]: 2,5 m/s²
  • Usikkerhed K [skruer]: 2,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • 2 x genopladeligt batteri GBA 12V 2.0Ah
  • Lader GAL 12V-20 Professional
  • Bitsæt 25-tlg.
  • Bosch Professional værktøjstaske 12V

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør