• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Hulplade tosidet

Art.-nr.: 928071
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Utförande:

Av robust kantad stålplåt för överskådlig verktygsförvaring.
Perforerad panel i dubbelsidigt utförande vars båda sidor kan utrustas oberoende av varandra.
Perforerade paneler av falsad stålplåt □ 9x9 mm i 37 mm raster för fastsättning av tillbehör till perforerade paneler.

Passar till:

För inskruvning mellan bärpelare nr 928010, i materialvagn nr 918590 och för skiljeväggar nr 955430 och 955431.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Tillbehör till perforerade paneler finns i grupp 95