GARANT Master TM cirkulære boregevindfræsere 2,5×D M3

Art.-nr.: 139526 M3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
  • Gevindtype: M; M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M3
Belægning TiAlN
Gevindtype M; M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z 4
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype op til 2,5×D ved bundhuller; Op til 2,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning venstre
Deling af skærene ulige
Gevindstigning 0,5 mm
Skær-⌀ DC 2,33 mm
Skærlængde lc 1 mm
Udhængslængde L1 8 mm
Skaftlængde Ls 36 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 1,65 mm
Programmeret radius 1,135 mm
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,015 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 4
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 7,5
Serie Master TM
Produkttype Boregevindfræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139526 M3
EAN/GTIN 4067263290612

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Den specielle endeskærsgeometri med fordeling af ubalance muliggør processikker high-performance-fræsning i et bredt materialespektrum. Kølerillerne på siden af skaftet sikrer fremragende kølemiddeltilførsel uden svækkelse af værktøjskernen og giver dermed højeste processikkerhed også ved ustabile forhold. Alle værktøjer er venstreskærende og egnet til højre- og venstregevind.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Ny belægning giver optimal slidstyrke.
  • Køleriller på skaftet giver målrettet kølemiddeltilførsel.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 139526 + 129100 HB.
Form HE: bestilles med nr. 139526 + 129100 HE.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven