{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | C | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 60 m/min - 180 m/min | |
Plattestørrelse ⌀ d | 24 mm | |
Stikbredde W | 1,5 mm | |
Hjørneradius R | 0,1 mm | |
Type | IC908 | |
Tolerance stikbredde w | 0,02 mm | |
Indstiksdybde tmaks | 5 mm | |
Tolerance, hjørneradius R | 0,05 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,11 mm/o | |
Antal skift/skær | 5 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Serie | PENTACUT | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | PENTA 24N150C010 IC908 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273939 1,5/24 | |
EAN/GTIN | 7291075346831 | |
Producentnummer | 6004785 |