Udførelse:
Produktets farve: grøn
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 24 mm
Beskrivelse:
Scotch® Performance Green Masking Tape 233+, er en tape med høj formbarhed, der giver den bedste modstandsdygtighed over for overførsel af klæbemiddel, omfavner kurver og konturer og giver fremragende malelinjer. Påføres hurtigt og nemt, klæber ved et tryk og bliver siddende. Perfekt afbalanceret for at give fremragende maskeringsresultater. Kompatibel med vandbaseret maling.
Egenskab:
Holdbar afdækningstape
Høj tilpasningsevne, giver fremragende malinglinjer, forhindrer malingafsmitning og overførsel af klæbemiddel
Klæber pålideligt uden at løsne sig og uden at krølle kanter
Til vand- og opløsningsmiddelbaserede overfladebehandlingssystemer
Til lister, plast, glas, glas, metal, gummi og malede overflader