Maskeringstapesæt, natur 18X50

Art.-nr.: 083769 18X50
Rabat
126,65 DKK
Sæt pris 12 styk (DKK 0,15 / 1 Metre)
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Fladcrepe
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,32 N/mm
Strækevne 10 %
Trækstyrke 3 N/mm
Anvendelse Samling; Fiksering; Maskering; Afdækning
temperaturbestandig op til 60 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 12 måned
Farve natur
Længde 50 m
Bredde 18 mm
Tykkelse 0,14 mm
Antal klæbebånd 12
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083769 18X50
EAN/GTIN 4062406242268

Betegnelse

Udførelse:

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.
Let kreppet tape med god klæbekraft til hurtig afdækning på glatte indendørs underlag. Temperaturbestandig op til 60 °C.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.