Elektrikerskruetrækker til Phillipsskruer, reduceret klinge-⌀, med Kraftform-skaft isoleret 1

Art.-nr.: 668620 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 162 iS
Krydskærvstørrelse 1
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Til skrue-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingelængde 80 mm
Hel længde 178 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668620 1
EAN/GTIN 4013288160140
Producentnummer 05006450001

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.
Kraftform-skaftet af slagfast kunststof med integrerede bløde zoner letter overføringen af momentet og skåner dermed hånd og arm.
Klinge af højtlegeret specialstål, zinkfosfateret.
Reduceret klinge-⌀ med integreret beskyttelsesisolering til dybtliggende skrue- og fjederelementer (klinge-⌀ = isolerings-⌀ i det forreste klingeområde).

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.