Slå- og stødringssnøgle størrelse 27 mm L.180 mm

Art.-nr.: 42050027
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42050027
EAN/GTIN 4018754024087
Producentnummer 42050027
L-nummer L60010 4935

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 7444
  • Specialstål, stålgrå

Egenskab:

  • a: 16 mm
  • Længde [mm): 180 mm
  • Vægt: 260 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 27 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 27 mm
  • Bredde mm (b): 46 mm