Momentskruetrækker uden skala 34 cNm

Art.-nr.: 659934 34
Rabat
528,94 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±6
  • Bitholder: D 6,3; F 6,3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 7400 pre-set, 89 mm
Maks. moment 34 cNm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Bitholder D 6,3; F 6,3
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 133 mm
Indstillet moment 0,1 Nm
Momentområde 10 cNm - 34 cNm
Momentområde 0,1 Nm - 0,34 Nm
Udløsningsindikering akustisk; akustisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning cNm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi forudindstillet
Norm DIN EN ISO 6789
Vægt 122 g
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659934 34
EAN/GTIN 4013288179395
Producentnummer 05074790001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-greb med ubesværet overførsel af det nødvendige moment. Med Rapidaptor-hurtigskifteholder til 1/4 tomme bits med C 6,3- og E 6,3-skaft.
Det ønskede moment kan indstilles ved hjælp af en momenttester (nr. 654300654460) og en 6-kant-topnøgle str. 7 (hhv. str. 10 ved str. 600). Fra fabrikken er skruetrækkeren indstillet til den hyppigst anvendte momentværdi.

Funktion:

Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Momentet er ubegrænset, når man løsner.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor friløbskoblingskaft fås via vores eShop (nr. 675035 str. 6,3F).