Boremaskine BE650

Art.-nr.: 075070 BE650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse BE 650
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 650 W
Maks. omdrejningstal 1. gear 1.500 min-1
Borepatron-spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Spændehals-⌀ 43 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål, 1. gear 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ, 1. gear 30 mm
Vægt 1,8 kg
Kabellængde 2,5 m
Højre- / venstreløb ja
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 075070 BE650
EAN/GTIN 4061792201644
Producentnummer 600741850

Betegnelse

Udførelse:

Den rigtige boremaskine til enhver bordiameter.
Hver enkelt boremaskine har et optimalt omdrejningstalområde til bestemte bordiametre, og de har også en spindel med en bitholder med indvendig sekskant, der også kan bruges uden borepatron.
Futuro Plus-borepatronen sikrer præcise boreresultater ved hjælp af automatisk tilspænding under boring.
  • Lille, praktisk boremaskine.
  • Vario (V) elektronik til arbejde med materialetilpassede hastigheder.
  • Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal
  • Højre-/venstreløb.
  • Greb med skridsikker softgrip-overflade.

Leveringsomfang:

Inklusive Futuro Plus borepatron med hurtig fastspænding.