Akku-slagbore-/skruemaskine med lithium-ion-akku SB18LBL

Art.-nr.: 070121 SB18LBL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
  • Emballage: Metabox
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Type CAS 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Metabox
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Type CAS 18 V
Producentbetegnelse SB 18 L BL
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion børsteløs
Maks. moment, blød 25 Nm
Maks. moment, hård 60 Nm
Tomgangsomdrejningstal 0 - 1.850
Maks. slagtal 26.000 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 32 mm
Maks. spiralbor-⌀ i beton 10 mm
Vægt inklusive akku 1,4 kg
Vægt uden batteri 0,9 kg
Typisk anvendelse Medium
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070121 SB18LBL
EAN/GTIN 4007430337597
Producentnummer 602331500

Betegnelse

Udførelse:

Akku-slagbore-/skruemaskine med børsteløs motor og totrins-gearkasse.
Vælg mellem et komplet sæt med 2 akkuer, lader og en robust kunststofkuffert eller maskinen uden tilbehør i æsken, hvis du allerede har akkuer. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat.
I øvrigt er alle Metabo batteripakker dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscyklusser.
Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys og den praktiske bæltekrog giver endnu mere komfort under arbejdet.
Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.
  • Batteridrevet slagboremaskine med ekstremt kompakt design til universalanvendelse.
  • Slagborefunktion til boring i murværk.
  • Integreret LED-arbejdslys med efterlysende funktion giver optimal lysstyrke i arbejdsområdet.
  • Med praktisk bæltekrog og bitholder, der kan fastgøres på højre eller venstre side.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Inklusive borepatron med hurtig fastspænding, 2× Li-Ion-batterier, lader og metaBox.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870073890.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør