• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Metall-Kreissägeblatt GCM18V305

Artikel-Nr.: P07823 GCM18V305
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 786,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P07823 GCM18V305
EAN / GTIN 3165140965545

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.
  • Arbeitssicherheit: Dünnwandig, vibrationsarm, geräuschreduziert.
  • Sehr hohe Standzeiten.
  • Hohe Schnittqualitäten.
  • 5× Nachschärfen möglich.
  • Speziell für INOX, beschichtet.
  • Durch BITURBO- Technologie vergleichbar mit einer kabelgebundenen Säge.
  • HMI und Konnektivitätsmodus zur Anzeige des Batteriestatus, Drehzahlwahl und zur individuellen Einstellung inkl. ECO-Modus.
  • Ausgestattet mit Schnittlinienanzeige und Arbeits-LED, Motorbremse, werkzeugloser Sägeblattwechsel und Gleitarm.

Passend für:

Metallkreissäge Premium Super DRY Cutter Nr. 078231 9435.
  • Ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien.

Lieferumfang:

2 × Sägeblatt 90Z Nr. 078236 Gr. 90 für INOX ⌀ 355×25,4 mm.