• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterbau für Messmikroskope 1800X900 mm

Artikel-Nr.: 492580 1800X900
Netto: 2.173,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Werkbank Höhe: 840
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug: 100
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank Höhe 840 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug 100
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Breite 1.800 mm
Tiefe 900 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Anzahl Schubladen 3
Tragfähigkeit flächenverteilt 1.000 kg
Gewicht 188 kg
Produktart Unterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492580 1800X900
EAN / GTIN 4062406279936

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus verschweißtem Stahlblech mit Arbeitsplatte aus Eluplan dunkelgrau, Umleimer aus Graphit 3 mm stark. Inklusive GARANT-Schließsystem.

Passend für:

GARANT Video Messmikroskope mit Messbereich X=300 / Y=200.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 50; 300; 300 mm

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 7016 anthrazitgrau.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript