Werkstatt-Messschieber mit mm- und Zoll-Teilung 300 mm

Artikel-Nr.: 415120 300
Netto: 154,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 22,91 € /Stk.
  • 27,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 300 mm
Teilung 1/50 mm
Teilung 1/128 Zoll
Teilung Nonius mm/Inch ja
Messabweichung E MPE ±0,04 mm
Messspitzen ja
Schnabellänge 90 mm
Innenmessansatz-⌀ 10 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
Verpackung stabile Box
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 415120 300
EAN / GTIN 4062406253776

Beschreibung

Ausführung:

Angeschrägte Messspitzen für Messungen im Gewindegrund und in schmalen Einstichen. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen. Kontrastreiche Skalierung. Mit Feststellschraube. Bis Gr. 300 ganz gehärtet, ab Gr. 500 Messflächen gehärtet.