• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Digitaler Messschieber-SET TESA-CAL IP67 mit rundem Tiefenmaß, Messbereich 150 mm 150

Artikel-Nr.: 405523 150
Rabatt
431,97 €
Setpreis 3 Stück (109,48 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 30.06.2024
Netto: 276,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Tiefenmaß: rund
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Fehlergrenze 0,03 mm
Solarzellen nein
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß rund
IP-Schutzart IP 67
Schnabellänge 40 mm
Ziffernhöhe LCD-Display 11 mm
Stand-by-Schaltung ja
Auto-Abschaltung ja
Betriebsdauer 12000 Stunden
Messtechnik digital
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung stabile Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Batterietyp Knopfzelle
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 405523 150
EAN / GTIN 4067263132790

Beschreibung

Ausführung:

Großes, kontrastreiches Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Mehr als 12000 Stunden Betriebsdauer, Standby-Schaltung nach 10 Minuten und Auto-Abschaltung nach 2 Stunden. ABS Messmodus. Rundumschutz gegen Flüssigkeiten.

Verwendung:

Außen-, Innen-, Stufen und Tiefenmessungen.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile