Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 90×2,5 15 mm

Artikel-Nr.: 366741 15
Netto: 83,20 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 15 mm
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 366741 15
EAN / GTIN 4062406082758

Beschreibung

Ausführung:

Härte: 60 HRC. Paarweise feingeschliffen.
GARANT − Höhentoleranz 0,01 mm.

Verwendung:

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Passend für:

Parallelunterlagen-Satz 366740.