KOMET KUB Centron® Zentrierspitze HSS 65

Artikel-Nr.: 236656 65
Netto: 56,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Sorte TiN
⌀ d2 12 mm
passend für Bohrkrone 65 − 81 mm
Eignung Stahl / Alu
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236656 65
EAN / GTIN 4047109092976
Herstellernummer V95 10050.0089

Beschreibung

Passend für:

Centron Nr. 236650.