Torx Plus® Schraube 8IP

Artikel-Nr.: 231999 8IP
Netto: 18,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb 8IP
Gewinde M2,2
Gesamtlänge 13 mm
Anzugsmoment 0,9 Nm
Produktart Schraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231999 8IP
EAN / GTIN 4045197607065
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
    Antrieb Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb