Wendeplatte für NC-Anbohrer 10

Artikel-Nr.: 231521 10
Netto: 34,80 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    41,41 € / Stück
  • ab 10 Stück
    34,51 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.015 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 10
Sorte HB225
Schneidstoff HM
ISO-Code SOGT 080208
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Beschichtung AlCrN
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231521 10
EAN / GTIN 4062406565510

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Zum NC Anbohren und Fasen. Auch für Plandrehen bei stehendem Einsatz auf der Drehmaschine geeignet. Nicht zum Gravieren verwenden.

Hinweis:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript