Zentrierbohrer-Satz HSS-E Nr. 111050 mit Kassette 10

Artikel-Nr.: 111055 10
Setpreis 10 Stück (13,98 € / 1 Stück)
Netto: 117,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Toleranz Nenn-⌀: k12
  • Senkwinkel: 60

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 333
Typ A
Toleranz Nenn-⌀ k12
Senkwinkel 60 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h7
Anzahl Bohrer 10
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 111055 10
EAN / GTIN 4045197797759

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Zentrierbohrern DIN 333.

Inhalt:

Zentrierbohrer Nr. 111050, je 1 Stück in Größe 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile