Kniepolster Waterloo 1 Paar KNEE

Artikel-Nr.: 091809 KNEE
Netto: 15,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: EN 14404

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Norm EN 14404
Produktart Kniepolster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091809 KNEE
EAN / GTIN 5708628075961

Beschreibung

Ausführung:

Kniepolster aus Ethylenvinylacetat kann gekürzt werden und ist somit für alle Mascot® Hosen mit Kniepolstertaschen geeignet. Maße: 150 × 270 × 20 mm (B × H × T).
Größe: onesize.

Norm:

EN 14404

Passend für:

Alle Mascot® Bundhosen mit Kniepolstertaschen.

Lieferumfang:

Lieferung paarweise.