• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher W

Artikel-Nr.: 089131 W
Setpreis 2 Stück (0,05 € / 1 Abrisse)
Netto: 43,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ehemalige Tork-Bezeichnung 430
Abrisse 2×500
Lagen 2
Breite 235 mm
Länge 340 mm
Farbe weiß
passend für Halter/Spender W1, W2
Produktart Papierwischtücher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 089131 W
EAN / GTIN 7322540183719
Herstellernummer 130062

Beschreibung

Ausführung:

Breites Sortiment an Spezialtüchern für Wischen und Reinigen. Jedes Tuch ist für eine spezielle Aufgabe konzipiert. Mit dem passenden Hygienespender erhalten Sie ein effizientes System.
Die Tücher sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher (430) geeignet zum Aufwischen von Flüssigkeiten und Trocknen der Hände.
Mit dem richtigen Wischtuch lassen sich ausgelaufene oder verschüttete Flüssigkeiten deutlich effizienter und wirksamer aufsaugen oder Schmutz und Staub aufnehmen. Hände werden vor Verunreinigungen und Hitze geschützt. Wischtücher als Roller oder Einzeltuch verfügbar.

Passend für:

Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. W1 und W2.