• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC

Artikel-Nr.: 06019K4000
Netto: 280,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019K4000
EAN / GTIN 4059952568010
Herstellernummer 06019K4000
L-Nummer L00590 1602

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC, Arbeitserleichterung mit dem Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional
  • Zwei Standardbetriebsarten am User Interface und Holzschrauben ) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet
  • Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden
  • Anziehmoment von 450 Nm und Losbrechmoment von 800 Nm liefern Höchstleistung
  • Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen
  • Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M10 bis M20
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GDS 18V-450 HC verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Drehmoment, max.: 450 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/250 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/330 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/450 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Gewicht exkl. Akku: 1.6 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 1.6 kg
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-2300 min-1
  • Losbrechmoment, max.: 800 Nm
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-1900 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-2500 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-3300 bpm
  • Schlagzahl: 0-3300 bpm
  • Schrauben-Ø: M 10 - M 20
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 14.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 77 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 214 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 169 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/2'' Vierkant

    Lieferumfang:

    • Karton

    Passende Produkte

    Zubehör