• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 mit 2x Akku GBA 18V 4.0Ah in L-Case

Artikel-Nr.: 06019J2206
Netto: 425,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J2206
EAN / GTIN 4059952596709
Herstellernummer 06019J2206
L-Nummer L00590 1412

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200, Der GDX 18V-200 Professional kombiniert bürstenlose Antriebsleistung, eine kompakte Bauweise und eine 2-in-1-Werkzeugaufnahme für höchste Flexibilität
  • Durch die einzigartige 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit ¼″-Innensechskant und ½″-Vierkant ist er vielseitig und eignet sich ideal für ein sehr breites Anwendungsspektrum
  • Er verfügt über einen bürstenlosen Hochleistungsmotor und bietet ein Anziehmoment von 200 Nm, ein Losbrechmoment von 350 Nm, eine ausgezeichnete Akkulaufleistung und eine lange Werkzeugslebensdauer
  • Für eine bessere Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment ist der GDX 18V-200 mit einem Gasgebeschalter ausgestattet
  • Der GDX 18V-200 Professional ist die ideale Wahl zum Anziehen und Entfernen von Schrauben bei Arbeiten in Metallblech, Metall oder Holz
  • Das Gerät ist auch mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Das Gerät verfügt außerdem über Electronic Cell Protection
  • ein LED-Licht und einen Gürtelclip

Merkmal:

  • Volumen: 19,324 dm3
  • Bruttogewicht: 4,565 kg
  • Nettogewicht: 1,2 kg
  • Abmessung Breite: 387 mm
  • Abmessung Höhe: 114 mm
  • Abmessung Länge: 438 mm

Lieferumfang:

  • 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah
  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
  • L-Case

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör