Atemschutzmasken-Set faltbar P1

Artikel-Nr.: 097002 P1
Setpreis 20 Stück (1,37 € / 1 Stück)
Netto: 23,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Größe Größe M/L
Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 20
Schutzstufe FFP1 NR D
Schutzklasse FFP1
Inhalt 20
Produktart Partikelfiltermaske FFP1

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097002 P1
EAN / GTIN 4062406384135

Beschreibung

Ausführung:

Die High-Performance Atemschutzmasken überzeugen durch eine Vielzahl an hochwertigen Komponenten. Die faltbaren und platzsparenden Masken bieten aufgrund des dreiteiligen Designs und des flexiblen Materials eine gute Sicht und eine hervorragende Anpassung an jede Gesichtsform. Diese optimale Passform wird zusätzlich durch die Auswahl der passenden Maskengröße unterstützt (Größe S und Größe M/L).
Das Innenvlies zeichnet sich unter anderem durch die sehr gute Hautverträglichkeit aus. Außerdem weist das Material zuverlässig Feuchtigkeit und Schweiß ab. Diese Merkmale sprechen für ein besonders angenehmes Tragegefühl und einen bequemen Sitz. Bei gleichbleibend hoher Filterleistung wird das Atmen aufgrund des hochwertigen Filtermediums spürbar erleichtert.
Der biegsame Nasenbügel und die weiche Nasenauflage im Inneren der Maske gewährleisten einen sicheren und druckfreien Sitz und sorgt zudem für eine gute Abdichtung. Dadurch bietet die Maske einen zuverlässigen Schutz gegen feste und flüssige Aerosole. Die flexible und durchlaufende Textil-Kopfbebänderung sorgt für einen bequemen und sicheren Sitz und ermöglicht ein besonders komfortables An- und Ablegen der Atemschutzmaske.
Aufgrund der Falttechnik und der hygienischen Einzelverpackung kann die Maske zudem sehr einfach mit sich geführt oder auch gelagert werden. Made in Europe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript