Werkstattlineal aus Stahl ohne Maßeinteilung 500 mm

Artikel-Nr.: 461300 500
(34,39 € / 1 Meter)
Netto: 14,45 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 500 mm
Querschnitt Breite 40 mm
Querschnitt Stärke 5 mm
Produktart Werkstattlineal

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 461300 500
EAN / GTIN 4045197206947

Beschreibung

Ausführung:

Ohne mm-Teilung. Aus Stahl, alle Seiten geschlichtet und poliert.