Bohrmaschine BE650

Artikel-Nr.: 075070 BE650
Netto: 101,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BE 650
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 650 W
maximale Drehzahl 1. Gang 1.500 min-1
Bohrfutter-Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
Spannhals-⌀ 43 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 1. Gang 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 1. Gang 30 mm
Gewicht 1,8 kg
Kabellänge 2,5 m
Rechts-/Linkslauf ja
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075070 BE650
EAN / GTIN 4061792201644
Herstellernummer 600741850

Beschreibung

Ausführung:

Für jeden Bohrdurchmesser die richtige Bohrmaschine.
Jede Bohrmaschine hat einen optimalen Drehzahlbereich für bestimmte Bohrdurchmesser, außerdem verfügen sie über eine Spindel mit Innensechskant-Aufnahme für Schrauber-Bits zum Einsatz auch ohne Bohrfutter.
Das Futuro Plus Schnellspannbohrfutter sorgt für exakte Bohrergebnisse durch automatisches Nachspannen beim Bohren.
  • Kleine, handliche Bohrmaschine.
  • Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.
  • Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
  • Rechts- Linkslauf.
  • Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter Futuro Plus.