Stahlflaschenkarre 51101

Artikel-Nr.: 919901 51101
Netto: 173,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Flaschen 1
Stahlflaschen-⌀ 204 mm - 229 mm
Höhe 1.240 mm
Breite 500 mm
Rad-⌀ 250 mm
Tragfähigkeit 100 kg
Gewicht 12,5 kg
Produktart Stahlflaschenkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919901 51101
EAN / GTIN 4017976010632

Beschreibung

Ausführung:

Verschweißte Rohrrahmen, Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Sicherheitsgriffe aus Kunststoff. Fester Halt der Stahlflaschen durch einhängbare Sicherungsketten.
Für 1 Stahlflasche 20, 40 oder 50 Liter Inhalt, ⌀ 204 – 229 mm. Dreiseitige Umrandung an den Schaufeln.

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007, pulverbeschichtet.