Abdeck-Saugvlies, rutschhemmend 1X10 m

Artikel-Nr.: 087225 1X10
(1,71 € / 1 Quadratmeter)
Netto: 14,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 10 m
Breite 1 m
Flächengewicht 180 g/m2
Farbe grau
rutschhemmend ja
lösemittelbeständig ja
Undurchlässigkeit der Folie ja
Produktart Abdeckfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087225 1X10
EAN / GTIN 4013307427940
Herstellernummer 94261110-329

Beschreibung

Ausführung:

Saugstarkes Abdeckvlies mit undurchlässiger und lösemittelbeständiger Folie, mehrfach verwendbar.
Rutschhemmend, grau, 180 g / m2.