LED-Taschenlampe Core mit Akku P2R-CORE

Artikel-Nr.: 081468 P2R-CORE
Netto: 24,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
258 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 54

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Lichtstrom 120 lm
Lichtstrom Stufe 2 50 lm
Lichtstrom Stufe 3 15 lm
Leuchtdauer 0,5 h
Leuchtdauer Stufe 2 1 h
Leuchtdauer Stufe 3 5 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Gesamtlänge 103 mm
Kopf-⌀ 15 mm
Gewicht 36 g
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081468 P2R-CORE
EAN / GTIN 4058205020367
Herstellernummer 502176

Beschreibung

Ausführung:

Ledlenser zählt zu den Technologieführern bei LED Taschenlampen. In den spritzwassergeschützten Aluminiumgehäusen sind alle Kontakte vergoldet, hochwertige Linsen bündeln das Licht homogen und verlustarm. Alle Lampen sind mit fokussierbarem Leuchtenkopf ausgestattet.
Ledlenser Core Serie, die neue Generation der bekannten P-Serie.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel.