Lackmarker Paint-Riter™ W

Artikel-Nr.: 085171 W
Netto: 4,67 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,56 € / Stück
  • ab 12 Stück
    4,63 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe weiß
maximale Strichstärke 4 mm
minimale Strichstärke 2 mm
schnelltrocknend ja
Herstellerbezeichnung Paint-Riter
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085171 W
EAN / GTIN 048615974002
Herstellernummer 97400

Beschreibung

Ausführung:

Schnell trocknender, wasserbasierter Lackmarker Paint-Riter™ für lang anhaltende, verschleiß- und wetterbeständige Markierungen. Niedrige VOC und geringer Geruch.
Für 2 - 4 mm breite Markierungen.