Kleště na ohýbání podpěr kanálů D396

Artiklové číslo: D396
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
Druh produktu Ohýbací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo D396
EAN / GTIN 4010220002704
Číslo výrobce D396
L-číslo L80060 6

Popis

Popis:

  • Šířka drážky 10 mm pro okapová železa do 40 x 6 mm
  • Hlava z kujné litiny odolné proti korozi
  • Posuvný váleček pro ochranu okapových želez potažených plastem.

Charakteristika:

  • Celková délka: 20″
  • Celková délka: 680 mm

Použití:

  • Kovovýroba
  • Klempířské práce
  • Speciální nástroje pro specialisty

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Při práci používejte bezpečnostní brýle a rukavice. Odříznuté části mohou zranit pracovníky a kolemjdoucí.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Nikdy nepoužívejte kleště jako kladivo!
    • Zkontrolujte opotřebení čelistí! Opotřebované čelisti způsobují prokluzování a tím pádem i nehody.
    • Uchopovací kleště jsou vhodné pouze pro krátkodobé upevnění obrobků!
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Pravidelně obchodujte s ropou