Police, pozinkovaná, s párem traverz 500 mm

Artiklové číslo: 990320 500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 120
  • Tloušťka police: 38
  • Materiál: pozinkovaná

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 120 kg
Tloušťka police 38 mm
Materiál pozinkovaná
Šířka 946 mm
Hloubka 495 mm
Tloušťka 38 mm
Vhodné pro hloubku regálu 500 mm
Oblast použití Regál s policemi
Provedení police pevně namontovatelná police; rovná police
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990320 500
EAN / GTIN 4062406115135

Popis

Provedení:

Traverzy k zavěšování do sloupkových rámů. Pozinkovaná police se pokládá na pár traverz.

Použití:

Pro základní a přístavbové regály.
Na pár traverz lze položit skleněnou nebo dřevěnou desku.

Lakování:

Pár traverz vždy antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.