Vyklápěcí box Easyfix L

Artiklové číslo: 955807 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 017 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Easyfix
Objem 1,47 l
Výška 151 mm
Šířka 185 mm
Hloubka 130 mm
Druh produktu Box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955807 L
EAN / GTIN 4067263183761

Popis

Provedení:

Plastový vyklápěcí box se 2 antracitově zbarvenými příčkami, které lze volitelně zasunout pro další rozdělení boxu. Zásuvku lze rozdělit do 2 nebo 3 přihrádek. Transparentná vyjímatelná zásuvka s popisovatelným popisovacím proužkem. Zásuvka je zajištěna prvkem rukojeti a uzamčena při zavření. Vyklápěcí boxy jsou stohovatelné bez sklouznutí. 2 otvory pro šrouby v zadní části alternativně umožňují montáž na stěnu (montážní materiály nejsou součástí dodávky).

Vhodné pro:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Obsahuje 2 základní desky Easyfix pro upevnění na děrované stěny.