Magnetický klips Easyfix 2

Artiklové číslo: 955640 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    360,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    300,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
674 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Easyfix
Výška 67 mm
Šířka 66 mm
Druh produktu Magnetický klips

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049

Popis

Provedení:

Magnetický klips pro jednoduché a rychlé upevnění dokumentů a výkresů
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Poznámka:

Lze zavěšovat bez základní desky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Easyfix" Zobrazit všechny