Zadní stěna z děr. plechu 2000

Artiklové číslo: 929651 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Výška 962 mm
Šířka 1 920 mm
Hloubka 25 mm
Vhodné pro typ 2000
Provedení děrované stěny jednostranná
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 929651 2000
EAN / GTIN 4062406118686

Popis

Provedení:

Stojan z ocelového plechu 40×40 mm pro našroubování na pracovní desky. Mezitím děrovaná plechová stěna z ocelového plechu.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Artikl oblasti nástavby nosných sloupků nelze zavěsit do děrované stěny.