Tyčová svítilna Taneo 47

Artiklové číslo: 928655 47
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 250 V
Příkon 30 W
Zdroj energie Síťový provoz
Osvětlovací těleso LED
Výměnné osvětlovací těleso ne
Barva světla neutrální bílá
Teplota barev 4 000 K
Stmívatelné osvětlení plynule
Délka korpusu lampy 577 mm
Šířka korpusu lampy 136 mm
Výška korpusu lampy 33 mm
Celková výška 1 070 mm
Způsob upevnění Stolní svorka
Akční poloměr kloubového ramena 3D 180 stupeň
Připojovací kabel délka 3 m
Vstup typu zástrčky C
Vypínač ano
Druh produktu Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928655 47
EAN / GTIN 4013330055967
Číslo výrobce 113573000-00741255

Popis

Provedení:

Účinná, kvalitní a bezúdržbová LED technologie s plochým, homogenním osvětlením bez stínů a oslnění. Fóliové tlačítko s vypínačem a stmíváním (plynule až na 10 % - pomocí funkce Memory). Plášť z bezbarvě eloxovaného hliníku. Odpružený stojan s 3D kloubem hlavy. Teplota barvy neutrální bílá 4 000 K.
Svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Zdroj světla (LED svítilny) může vyměnit výrobce. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit zákazník.
Se 36 světelnými diodami.

Rozsah dodávky:

Včetně stolní svorky (rozsah upínání 0 − 70 mm). 3,0 m přívodní kabel s Eurozástrčkou.