Ruční nastavení výšky 150 mm

Artiklové číslo: 927080 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
150
na poptávku
Ihned k dodání
323 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výškový rozsah 150 mm
Výška 275 mm
Šířka 45 mm
Hloubka 95 mm
Hmotnost 3 kg
Druh produktu Nastavování výšky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 927080 150
EAN / GTIN 4062406120917

Popis

Provedení:

Ruční nastavování výšky jako zásuvný modul do nohou pracovního stolu. Možnost výškového nastavení v rastru 25 mm.

Rozsah dodávky:

Sada se skládá ze 2 zásuvných modulů, vhodná pro 1 podstavec resp. 2 nohy.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Pro pracovní stůl se 2 podstavci potřebujete 2 sady.