Kluzná palička 1,7 kg

Artiklové číslo: 882050 1,7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rázová hmotnost 1,7 kg
Adaptér pro vnitřní stahovák 15-16 G×G1/2, 15-16 G×M10
Rázová dráha 230 mm
Celková hmotnost 2,5 kg
Druh produktu Kluzná palička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 882050 1,7
EAN / GTIN 4021176385087
Číslo výrobce 22-0-1

Popis

Provedení:

Stabilní vytahovák (pozinkovaný) s ergonomicky tvarovanou kluznou paličkou.

Výhoda:

Velmi vhodné pro hluboko uložené konstrukční díly.

Použití:

Pro stahování a vytahování kuličkových ložisek v kombinaci s vnitřními vytahováky (č. 882600), pomocí speciálních adaptérů velmi všestranné použití i pro jiné konstrukční díly. Konstrukční díly jsou stahovány silnými údery kluznou paličkou.

Rozsah dodávky:

Vytahovací přípravek s odpovídajícími adaptéry pro různé vnitřní vytahováky.