Sběrný box, malý

Artiklové číslo: 845135
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
201 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 33,5 mm
Výška 124,5 mm
Hloubka 25 mm
Druh produktu Sběrný box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 845135
EAN / GTIN 4975364110732
Číslo výrobce SAFE SNAP SS001

Popis

Provedení:

Sběrný box pro bezpečné ukládání nebo likvidaci použitých čepelí.
Malý, přiruční box s otevíracím mechanismem. Díky tomu je box po vyprázdnění znovu použitelný.

Použití:

Pro odkládání použitých čepelí a odlamovacích čepelí, trapézových a hákových čepelí, čepelí skalpelů atd.