Nůžky na kabely s 2složkovými rukojeťmi izolované dle VDE 200 mm

Artiklové číslo: 730350 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
496 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výkon ve střihu 70 mm2
Výkon ve střihu do ⌀ 20 mm
Celková délka 200 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť Vícesložkový potah
Ovládání mechanické, jednoruční
Materiál Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji
Povrch chromované
S otevírací pružinou ne
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 730350 200
EAN / GTIN 4003773026761
Číslo výrobce 95 16 200

Popis

Provedení:

Rukojeti s izolací do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Rukojeti s vícesložkovými potahy.
Hlava se srpovitými břity. Nůžky chromované. Stříhají hladce a čistě bez mačkání.
Díky dvojitému břitu zvlášť velký rozsah střihu.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná.