Krimpovací sada s kabelovými oky, zástrčkami a spojkami včetně krimpovacích kleští

Artiklové číslo: 729723
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 265 mm
Šířka 170 mm
Výška 68 mm
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729723
EAN / GTIN 4003773062134
Číslo výrobce 97 90 21

Popis

Provedení:

Rozsáhlá sada pro krimpování nejběžnějších izolovaných kabelových ok, zástrček a spojek. Robustní, silné krimpovací kleště s pákovým převodem pro průřezy od 0,5 − 6 mm2.

Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště č. 729722 vel. 6IS a 300 kusů běžných kabelových ok, zástrček a spojek v pevném plastovém boxu s (TANOS MINI-systainer®) s 2 stohovacími plastovými vložkami.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly