Krimpovací kleště SelectorCrimp se čtyřmi trny, 2složkové rukojeti 3,3

Artiklové číslo: 729525 3,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SelectorCrimp
Pro průřez vodiče 0,14 mm2 - 3,3 mm2
Celková délka 230 mm
Nucené blokování je k dispozici ano
Digitální zobrazení ne
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729525 3,3
EAN / GTIN 4049002111174
Číslo výrobce R8752 0000 6

Popis

Provedení:

Spolehlivé krimpování pomocí nuceného blokování a synchronního přísuvu krimpovacího trnu.
Přísuv krimpovacího trnu podle voliče s 8 pozicemi podle MIL. K dispozici je upnutí jednotlivých kontaktů a vícenásobné upnutí kontaktních kolíků. Použití polohovačů MIL je možné bez problému. Optimalizovaná šířka rozevření, ergonomický design a snížená ruční síla. Polohu voliče lze odečítat na obou stranách kleští.

Použití:

Pro kroucené kolíkové a zdířkové kontakty s krimpovací geometrií analogickou k MIL.

Rozsah dodávky:

Krimpovací kleště se čtyřmi trny v systémovém balení.

Poznámka:

Výběr kleští a upnutí kontaktů se řídí podle konkrétního použití. Podle systému zásuvek jsou k dispozici různá upnutí kontaktů. Jsou k dostání na poptávku.