Stranové štípací kleště pro jemnou mechaniku, typ s tupou špičkou 110 mm

Artiklové číslo: 725392 110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 078 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezná fazetka: velmi jemná fazetka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 110 mm
Řezná fazetka velmi jemná fazetka
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Výkon ve střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Rukojeť Plastové opláštění
Výrobní postup Břity induktivně kalené a přesně broušené
Materiál Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Rameno s otevírací pružinou ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 725392 110
EAN / GTIN 4045197166388

Popis

Provedení:

Úzká hlava, břity indukčně kalené a přesně vybroušené; s jemnou řeznou fazetkou.
Ramena s plastovým opláštěním a otevírací pružinou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly