Stranové štípací kleště chromované, opláštěné rukojeti 160 mm

Artiklové číslo: 724840 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 592 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ 2,8 mm
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukojeť vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou ne
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 724840 160
EAN / GTIN 4045197417022

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným povrchemHaptoprene.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.