Sada nářadí pro montáž, 15dílná v brašně na nářadí 15

Artiklové číslo: 686006 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 15
Unášecí profil Šroubovákpro šrouby Pozidriv; Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 686006 15
EAN / GTIN 4062406773526

Popis

Provedení:

Vysoce odolné textilní brašny jsou vybaveny praktickou sadou nářadí, ideální pro vaši každodenní práci.

Rozsah dodávky:

Plochý šroubovák: po 1 ks č. 660701 vel. 2,5; 3; 3,5; 4
Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 668401 vel. 0, 1, 2
Kombinované kleště: 1 ks č. 702995 vel. 180
Siko kleště: 1 ks č. 706145 vel. 250
Stranové štípací kleště: 1 ks č. 725245 vel. 160
Zámečnické kladivo: 1 ks č. 750125 vel. 300
Stavitelné klíče: 1 ks č. 813961 vel. 200
Univerzální nůž: 1 ks č. 845039 vel. 160
Kapesní LED svítilna: 1 ks. č. 081437 vel. BLACK
Teleskopický magnetický držák: 1 ks č. 081650
Textilní desky na nářadí se zapínáním na přezku: 1 ks č. 692257 vel. 1

Poznámka:

Nářadí se dodává volně ložené.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly