Bit nástrčný klíč, 1/4 palce E 6,3 s magnetem 5,5 mm

Artiklové číslo: 674265 5,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce PrecisionBits
Rozměr klíče 5,5 mm
Celková délka 60 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Bitová šestihranná stopka E 6,3
S magnetickou vložkou ano
Kompatibilní se strojem ano
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 674265 5,5
EAN / GTIN 7610733252909
Číslo výrobce E6.200/5,5 M

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro 6hranné šrouby a matice DIN 3126.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku