Momentový šroubovák bez stupnice 120 cNm

Artiklové číslo: 659934 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 310,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 7400 pre-set, 105 mm
Maximální utahovací moment 120 cNm
Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±6 %
Bitový upínač D 6,3; F 6,3
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 155 mm
Nastavený utahovací moment 0,3 Nm
Rozsah utahovacích momentů 30 cNm - 120 cNm
Rozsah utahovacích momentů 0,3 Nm - 1,2 Nm
1 otáčka (360°) odpovídá 10 cNm
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení Upínání bitu 1/4 palce
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení cNm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání přednastavený
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnost 180 g
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 659934 120
EAN / GTIN 4013288102911
Číslo výrobce 05074715001

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform pro snadný přenos požadovaných utahovacích momentů. S rychloupínačem Rapidaptor pro bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 a E 6,3.
Požadovaný utahovací moment lze plynule nastavit pomocí kontrolního přístroje krouticího momentu (č. 654300654460) a 6-hranného nástrčného klíče OK 7 (resp. OK 10 u vel. 600). Šroubováky jsou přednastaveny výrobcem na nejčastěji používanou hodnotu krouticího momentu.

Funkce:

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Povolovací moment není omezený.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.
Volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor dostupná v našem e-shopu (č. 675035, velikost 6,3F).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly